Referencias
SMC:IDG3-F02
Rubix:799254343000
fabricante:00202290

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 25 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDG3-F02
La serie de secadores de aire de membrana IDG está disponible en estilo de unidad simple o en estilo de unidad combinada. Los modelos IDG/M combinan un separador de niebla y un microseparador de niebla en una sola unidad. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Entre las opciones disponibles se incluye la evacuación del aire de purga mediante racor one-touch. Si el aire de purga no se expulsa alrededor del secador de aire de membrana, el aire se conduce mediante tubería alejándose del secador.
Cualidades
Serie de secadores de aire de membrana Estilo de unidad simple 8 tamaños disponibles Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 25 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Material | bronce |
| Conexión | g 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,05 € Sin IVA
/ unidad
349,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días