SECADOR FRIGORIFICO TS 640 [SIN FILTROS]

SECADOR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tecnoair:TS640
Rubix:799044330000
brand logo

Resumen técnico

Tasa de flujo volumétrico64000 l/min

Documentos

Detalles de producto : SECADOR FRIGORIFICO TS 640 [SIN FILTROS]


Los secadores SD están dimensionados para coincidir con el estándar de salidas del compresor.

Ejemplo: 15kW (20 CV) compresor de aire con una salida de 2.100 l/min a 7 bar coincide con el SD 23 nominal de 2.300 l/min.

Todos los materiales utilizados en la fabricación de los secadores TECNOAIR tienen un alto factor de reciclaje.
Se utilizan refrigerantes respetuosos con el medio ambiente. Los componentes cumplen con 2002/95/CE “RoHS” (Restricción de Sustancias Peligrosas) y 2002/96/CE ” RAEE” (Residuos Eléctricos y Equipos Electrónicos) Directivas Europeas.

Cualidades

Excelente rendimiento con altas temperaturas de entrada.
El intercambiador de calor puede funcionar eficazmente a temperatura ambiente hasta 45°C y
temperaturas de entrada de 55°C, asegurando un comprimido reducido caída de presión del aire y un punto de rocío de 3°C de acuerdo con la norma ISO 8573.1 clase IV.

Información técnica


Atributos
Tasa de flujo volumétrico64000 l/min
25.765,43 € Sin IVA
/ unidad
31.176,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 5 ) días