SMA3-1000CF

Ermeto

Ver información técnica

Referencias

Parker:SMA3-1000CF
Rubix:798182254000
fabricante:SMA3-1000CF
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2 mm
Presión de servicio máx.630 bar
Materialacero, recubierto de zinc, libre de cr (vi)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SMA3-1000CF


La función de los puntos de prueba Parker SensoControl es el monitoreo y la inspección, así como el muestreo, de sistemas de alta, baja y vacío. Se utilizan para ventear cilindros e instalaciones hidráulicas.
El conector de medida SensoControl EMA1 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento push-in. Los conectores de medida EMA1 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que incrementa la durabilidad de estos componentes.
El sistema de sellado del cierre primario en los tipos EMA1 está formado por una válvula de retención de bola. Una junta tórica (O-ring) actúa además como sello secundario en el racor de punto de prueba acoplado con pin-lock y también en las mangueras de diagnóstico conectadas.
El conector de medida SensoControl EMA3 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medida EMA3 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que incrementa la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en una versión de acero inoxidable.
En los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando la tapa roscada del EMA3 se enrosca, una junta tórica actúa adicionalmente como sello secundario.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Equipos móviles
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ Beneficios de los puntos de prueba Parker SensoControl:
• Se genera un sellado sin fugas antes de abrir la válvula. En consecuencia, se evita el tiempo de inactividad.

• Estos puntos de prueba robustos y fiables destacan, entre otras razones, por sus dimensiones reducidas y, por ello, son especialmente adecuados para condiciones de acceso limitado.

• El uso de los puntos de prueba Parker SensoControl es sencillo; los dispositivos de medición, ensayo y conmutación son fáciles de conectar, ahorrando mucho tiempo al usuario.

• La conexión bajo presión hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales alcanzan hasta 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba Parker SensoControl sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones.

• La tapa protectora metálica es antivibraciones, lo que permite evitar tiempos de inactividad.
Conexión 1 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 1: n/a
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: 1000
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Manguera de alta presión con punto de prueba y conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2 mm
Presión de servicio máx.630 bar
Materialacero, recubierto de zinc, libre de cr (vi)
Radio de curva20 mm
Presión antirrotura800 bar
Longitud1000 mm
41,60 € Sin IVA
/ unidad
50,34 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h