1C970-25-12

Parker Hannifin Fijación sin rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1C970-25-12
Rubix:798107875000
fabricante:1C970-25-12
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor sin rebaje
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1C970-25-12


Los racores de alta presión Parkrimp No-Skive serie 70 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 70 están chapados sin cromo-6 y se utilizan con las mangueras hidráulicas trenzadas Parker No Skive Compact de 3 hilos y la manguera hidráulica No Skive multiespiral de 4 hilos.
Aplicación: Hidráulica de alta presión
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: -12 (tamaño), 19,1 mm de diámetro interior de la manguera, 3/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M36x2,0 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica S, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica S - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 28 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 68 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire, agua, fluidos hidráulicos a base de aceite mineral, lubricantes (aceites), refrigerantes (glicol, agua-glicol), aire (aire industrial general), lubricantes, aceite hidráulico mineral
Tamaño hexagonal: 46 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: Maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 25 mm
Tipo de puerto: DKOS
Tipo de producto: Racores de engarzar sin biselado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 25

Cualidades

El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de maquinaria de construcción;Máquinas agrícolas y forestales;Aplicaciones hidráulicas generales de alta presión

Información técnica


Atributos
Tiporacor sin rebaje
Materialacero
Ejecución70
Diámetro exterior de tubo25 mm
Diámetro de rosca19.05 mm
43,03 € Sin IVA
/ unidad
52,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días