1C948-20-12

Parker Hannifin Racor giratorio hembra recto serie 48

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1C948-20-12
Rubix:798245369000
fabricante:1C948-20-12
brand logo

Resumen técnico

Tipogiratorio recto
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1C948-20-12


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de la serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de estilo engarzado que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere la retirada de la cubierta exterior de la manguera, lo que elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un engaste demasiado largo o corto.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M30x2,0 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica S, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica S - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 30 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 56 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 36 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 20 mm
Tipo de puerto: DKOS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 20

Cualidades

El sistema de mangueras y racores emparejados garantiza una combinación aprobada y segura, asegurando la máxima calidad, seguridad y larga vida útil.
La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción
Grandes máquinas de moldeo por inyección
Máquinas agrícolas y forestales
Máquinas de manipulación de contenedores
Limpiadoras de alta presión
Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tipogiratorio recto
Materialacero
Ejecuciónvrouwelijk metrisch 24° - draaibaar (24° conus) zware serie met o-ring, recht (parkrimp 48-serie)
Diámetro exterior de tubo20 mm
Diámetro de rosca30 mm
33,17 € Sin IVA
/ unidad
40,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días