< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

MAV06LROMDCF

  • parker:MAV06LROMDCF
  • rubix:798386317000
  • fabricante:MAV06LROMDCF
  • Material:acero
  • Tipo:conector para manómetro
  • Diámetro de rosca (pulgadas):g 1/4 ''
brand logobrand logo

ROV20SCFX

  • parker:ROV20SCFX
  • rubix:798111734000
  • fabricante:ROV20SCFX
  • Tipo:tapón de cierre para extremos de tubo
brand logobrand logo

WSV16SOMDCF

  • parker:WSV16SOMDCF
  • rubix:798386351000
  • fabricante:WSV16SOMDCF
  • Material:acero
  • Diámetro exterior de tubo:16 mm
brand logobrand logo

ROV10LCFX

  • parker:ROV10LCFX
  • rubix:798111727000
  • fabricante:ROV10LCFX
  • Tipo:tapón de cierre para extremos de tubo
brand logobrand logo

FM16SCF

  • parker:FM16SCF
  • rubix:798111617000
  • fabricante:FM16SCF
  • Material:acero zincado sin cr.
  • Tipo:para tubería de acero.
brand logobrand logo

1CW48-15-5

  • parker:1CW48-15-5
  • rubix:799220954000
  • fabricante:1CW48-15-5
  • Tipo:parkrimp
brand logobrand logo

39182-6-6B

  • parker:39182-6-6B
  • rubix:799221181000
  • fabricante:39182-6-6B
  • Material:latón
  • Tipo:pasador roscado push-lok bsp de baja presión, cónico
  • Diámetro exterior de tubo:9.5 mm
brand logobrand logo

3D982-8-8

  • parker:3D982-8-8
  • rubix:798295466000
  • fabricante:3D982-8-8
  • Material:acero, zincado
  • Tipo:pasadores cilíndricos roscados push-lok
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

1C948-12-6

  • parker:1C948-12-6
  • rubix:798237794000
  • fabricante:1C948-12-6
  • Tipo:racor parkrimp de alta presión sin contracuchilla
brand logobrand logo

FM10LVITCF

  • parker:FM10LVITCF
  • rubix:798590716000
  • fabricante:FM10LVITCF
  • Material:acero
  • Tipo:tuerca funcional
brand logobrand logo

RHD28LOMDCF

  • parker:RHD28LOMDCF
  • rubix:798387044000
  • fabricante:RHD28LOMDCF
  • Tipo:válvula antirretorno
brand logobrand logo

MAVE12SRCF

  • parker:MAVE12SRCF
  • rubix:798111699000
  • fabricante:MAVE12SRCF
  • Material:acero
  • Tipo:accesorio de diagnóstico en línea
  • Diámetro de rosca (pulgadas):g 1/2a bspp ''
brand logobrand logo

FM18L71

  • parker:FM18L71
  • rubix:798281065000
  • fabricante:FM18L71
  • Material:acero inoxidable; fkm (junta)
  • Tipo:tuerca funcional
brand logobrand logo

FM28L71

  • parker:FM28L71
  • rubix:799221304000
  • fabricante:FM28L71
  • Material:acero inoxidable;fkm (junta)
  • Tipo:tuerca funcional
brand logobrand logo

FM06LCF

  • parker:FM06LCF
  • rubix:798210092000
  • fabricante:FM06LCF
  • Material:acero zincado sin cr.
  • Tipo:para tubería de acero.
brand logobrand logo

39182-8-8B

  • parker:39182-8-8B
  • rubix:756101042036
  • fabricante:39182-8-8B
  • Material:latón
  • Tipo:pasador roscado push-lok bsp de baja presión, cónico
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

ROV16SCFX

  • parker:ROV16SCFX
  • rubix:798111732000
  • fabricante:ROV16SCFX
  • Tipo:tapón de cierre para extremos de tubo
brand logobrand logo

TXS12

  • parker:TXS12
  • rubix:798136338000
  • fabricante:TXS12
  • Tipo:txs
brand logobrand logo

14948-14-4

  • parker:14948-14-4
  • rubix:799220917000
  • fabricante:14948-14-4
  • Tipo:parkrimp banjos, métrico
brand logobrand logo

EMA3/1/8CF

  • parker:EMA3/1/8CF
  • rubix:798386969000
  • fabricante:EMA3/1/8CF
  • Material:acero cincado
  • Tipo:conector de espárrago macho
  • Diámetro de rosca (pulgadas):g 1/8 ''
brand logobrand logo

EMA3/12X1.5EDCF

  • parker:EMA3/12X1.5EDCF
  • rubix:798386968000
  • fabricante:EMA3/12X1.5EDCF
  • Tipo:punto de prueba
  • Material:acero
brand logobrand logo

EMA3/1/4CF

  • parker:EMA3/1/4CF
  • rubix:798182545000
  • fabricante:EMA3/1/4CF
  • Tipo:senso control punto de prueba
brand logobrand logo

GMA3/12LCF

  • parker:GMA3/12LCF
  • rubix:799221277000
  • fabricante:GMA3/12LCF
  • Material:acero
  • Tipo:punto de prueba recto
  • Diámetro exterior de tubo:12 mm
brand logobrand logo

301SN-4

  • parker:301SN-4
  • rubix:798182259000
  • fabricante:301SN-4
  • Diámetro interior:6.4 mm
  • Presión de servicio máx.:400 bar
  • Material:caucho;caucho sintético (cubierta);nitrilo (nbr) (tubo interior)
192 productos de 4288