1CW48-15-5

Parker Hannifin Racores sin fisuras Parkrimp de media presión, serie 48

Ver información técnica

Referencias

Parker:1CW48-15-5
Rubix:799220954000
fabricante:1CW48-15-5
brand logo

Resumen técnico

Tipoparkrimp

Detalles de producto : 1CW48-15-5


Arandelas de alta presión con racores Parker serie 46/48 - conexión de dispositivo de lavado en diferentes modelos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera al puerto
Tamaño de la conexión 1: 7,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/16 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -5 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Conexión de limpieza
Tipo de conexión 2: Conexión de limpieza hembra
Longitud de conexión: 29 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 53 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Diámetro interior de la manguera: -5
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 400, 40,0
Tamaño del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: n/a
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15

Información técnica


Atributos
Tipoparkrimp
26,03 € Sin IVA
/ unidad
31,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días