Referencias
Parker:EMA3/1/4CF
Rubix:798182545000
fabricante:EMA3/1/4CF

Detalles de producto : EMA3/1/4CF
La función de los puntos de prueba del SensoControl de Parker es la supervisión, la inspección y el muestreo de los sistemas de alta presión, baja presión y vacío. Se utilizan para los cilindros de ventilación y las instalaciones hidráulicas.
Conexión 1 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 1: BSP macho
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/4
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a
Tipo de conexión 1: BSP macho
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/4
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a
Información técnica
Atributos
| Tipo | senso control punto de prueba |
|---|---|
| Material | acero cincado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € Sin IVA
/ unidad
33,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días