Referencias
Ref. sustituida:875363
Mecaline:08B3-MTR
Rubix:798726774000
fabricante:886791
EAN:3660338401787

Documentos
Detalles de producto : 08 B3 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 12,70 TRIPLE - MTR 08B3
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Cadena | 08b-3 |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Anchura interior mín. | 7.75 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 26.3 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 11.8 mm |
| Grosor de placa | 1.65 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 44.5 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
