Referencias
Mecaline:12B1-MTR
Rubix:798726860000
fabricante:886781
EAN:3660338401688

Documentos
Detalles de producto : 12 B1 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 19,05 SINGLE - MTR 12B1
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 12b-1 |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Anchura interior mín. | 11.68 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 23.4 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.72 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 16 mm |
| Grosor de placa | 1.8 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 28.9 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- En stock; entrega ≈24/48h
