08 B1 CHAIN [SD] - ROLLO 100 MT
SD 08B-1 Cadena de rodillos simple 100 m en rollo
Ver información técnicaReferencias
Renold:SD08B1R100M
Rubix:798990764000



Detalles de producto : 08 B1 CHAIN [SD] - ROLLO 100 MT
Si busca un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de «servicio estándar», considere Renold SD, el nuevo referente en la categoría de cadenas económicas.
Cadenas económicas: cadena de rodillos SD en carrete
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 08b-1 |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Anchura interior mín. | 7.75 mm |
| Longitud de cadena | 100000 mm |
| Longitud del perno | 16.7 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 11.8 mm |
| Grosor de placa | 1.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 17.8 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,16 € Sin IVA
/ unidad
849,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días