RS16B-LM-2

Cadena BS Lambda

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 RP
Rubix:798184918000
fabricante:74000162000
EAN:8718472592399
TSUBAKI CHAIN DUPLEX RS16B-2 LAM - 1

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Cadena16b-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS16B-LM-2


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Peso neto26335 g
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Cadena16b-2
Diámetro de rodillo15.88 mm
Anchura interior mín.17.02 mm
Longitud de cadena5000 m
Longitud del perno75.2 mm
Diámetro del eje de la cadena8.28 mm
Peso5267 kg
Tipo de placaredondo
Altura de placa21 mm
Grosor de placa4 mm
Fuerza de tracción mín.106 kN
4,41 Sin IVA
/ CMT
5,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días