Referencias
Mecaline:28B1-MTR
Rubix:798778271000
fabricante:886815
EAN:3660338402029

Documentos
Detalles de producto : 28 B1 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 44,45 SINGLE - MTR 28B1
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 28b-1 |
| Diámetro de rodillo | 27.94 mm |
| Anchura interior mín. | 30.99 mm |
| Longitud de cadena | 2500 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 69 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 15.9 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 37 mm |
| Grosor de placa | 7.6 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 200 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,36 € Sin IVA
/ CMT
0,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
