6124640 VDE IN 19 8 - VASO DESTORNILLADOR VDE 1/2p 8 MM
Screwdriver Bit Socket
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE IN 19 8
Rubix:798177564000
fabricante:6124640
EAN:4010886612460
Detalles de producto : 6124640 VDE IN 19 8 - VASO DESTORNILLADOR VDE 1/2p 8 MM
VDE Screwdriver bit socket 1/2" 8 mm With pressed-in pin With square drive according to DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball groove Tip GEDORE vanadium special steel VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation Sockets can only be combined with VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U and VDE 4507
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Longitud | 106 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,87 € Sin IVA
/ unidad
45,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días