Referencias
Beta Tools:97RTX 30
Rubix:798167930000
fabricante:000970230
EAN:8014230350325

Documentos
Detalles de producto : 97RTX 30-LL MACHO TAMPER RESISTANT TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud | 105 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,01 € Sin IVA
/ unidad
10,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
