Referencias
Bosch:2608656265
Rubix:799226721000
EAN:3165140235570
Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA PRO METAL DEMOLITION S1025VF
Reciprozaagblad S 1025 VF Heavy for Metal; S 1025 VF; BIM, variovertand; Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige en dikwandige buizen en profielen (<150 mm).; Ideaal voor sloopwerkzaamheden in metaal. Moeiteloos, fijn zagen
Aplicaciones
Metales ferrosos|Chapa metálica
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,49 € Sin IVA
/ unidad
41,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

