Referencias
Bessey:GH20
Rubix:798440475000
EAN:4008158034355






Detalles de producto : GH20 PRENSA RAPIDA DE PALANCA GH
Sargento de palanca todo acero
Características: guía de deslizamiento, mandíbula fija y platillo de apriete de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado y forjado, mecanismo modular para sujetar de forma segura y graduada, excéntrico de acero sinterizado resistente al desgaste, con palanca de liberación revestida de plástico, platillo de apriete oscilante de acero templado y galvanizado, con mango moldeado ergonómico.
Aplicación: para fijar de forma rápida en trabajos de corta duración con poco esfuerzo requerido.
Con protección contra resbalamiento. Un 10% más de fuerza de apriete gracias al perfil optimizado de la guía, la fuerza de apriete se genera hasta 5 veces más rápido. Fuerza de sujeción de hasta 8,5 kN.
Características: guía de deslizamiento, mandíbula fija y platillo de apriete de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado y forjado, mecanismo modular para sujetar de forma segura y graduada, excéntrico de acero sinterizado resistente al desgaste, con palanca de liberación revestida de plástico, platillo de apriete oscilante de acero templado y galvanizado, con mango moldeado ergonómico.
Aplicación: para fijar de forma rápida en trabajos de corta duración con poco esfuerzo requerido.
Con protección contra resbalamiento. Un 10% más de fuerza de apriete gracias al perfil optimizado de la guía, la fuerza de apriete se genera hasta 5 veces más rápido. Fuerza de sujeción de hasta 8,5 kN.
Cualidades
Fuerza de apriete de hasta 8.500 N
5 veces más rápida que una abrazadera de tornillo
Resistente a las vibraciones
Resistente y rápida.
5 veces más rápida que una abrazadera de tornillo
Resistente a las vibraciones
Resistente y rápida.
Aplicaciones
Para trabajos en madera y metal.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Sujeción | 200 mm |
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,49 € Sin IVA
/ unidad
107,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días