Referencias
Bessey:STE250
Rubix:799290124000
EAN:4008158041254
Detalles de producto : PUNTALES DE MONTAJE 145-250CM MANGO BOMBA
Puntales de techo y montaje STE
Características: construcción estable tubular de acero con superficies de apoyo de PVC engomadas que se inclinan en un ángulo de 45°.
Ajuste rápido con sólo pulsar un botón, el ajuste fino se puede realizar con una sola mano utilizando la palanca de la bomba, bloqueo mediante giro. Cuando la barra telescópica está completamente retraída, el puntal puede soportar una carga de hasta 350 kg.
Características: construcción estable tubular de acero con superficies de apoyo de PVC engomadas que se inclinan en un ángulo de 45°.
Ajuste rápido con sólo pulsar un botón, el ajuste fino se puede realizar con una sola mano utilizando la palanca de la bomba, bloqueo mediante giro. Cuando la barra telescópica está completamente retraída, el puntal puede soportar una carga de hasta 350 kg.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 250 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,24 € Sin IVA
/ unidad
88,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

