Referencias
Bessey:EZXL90-9
Rubix:799290125000
EAN:4008158041230
Detalles de producto : SARGENTO MONOMANUAL EZXL 900X90 MM
Sargento monomanual EZXL
Características: guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión sin herramienta y de manera rápida y fácil. Con capuchones protectores blandos y mango de plástico de 2 componentes dispuesto detrás de la guía.
Aplicación: utilizable para fuerzas de apriete de hasta 2 kN. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.
Características: guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión sin herramienta y de manera rápida y fácil. Con capuchones protectores blandos y mango de plástico de 2 componentes dispuesto detrás de la guía.
Aplicación: utilizable para fuerzas de apriete de hasta 2 kN. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 900 mm |
|---|---|
| Proyección | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,41 € Sin IVA
/ unidad
75,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

