Referencias
Bessey:EZS45-8
Rubix:798440224000
EAN:4008158034607

Detalles de producto : EZS45-8 TORNILLO DE APRIETE MO NOMANUAL EZS
Sargento monomanual EZS
Características: Guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión sin herramienta y de manera rápida y fácil. Con capuchones protectores blandos y mango de plástico de 2 componentes dispuesto detrás de la guía.
Aplicación: Utilizable para fuerzas de apriete de hasta 2 kN. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.
Características: Guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión sin herramienta y de manera rápida y fácil. Con capuchones protectores blandos y mango de plástico de 2 componentes dispuesto detrás de la guía.
Aplicación: Utilizable para fuerzas de apriete de hasta 2 kN. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.
Cualidades
Buena sujeción para apretar y separar. Empuñadura hacia delante paralela al carril. Fácil de usar con botón de inversión de función.
Aplicaciones
Múltiples aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 870 g |
|---|---|
| Sujeción | 450 mm |
| Proyección | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,55 € Sin IVA
/ unidad
50,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días





