Referencias
Bahco:306706000
Rubix:798313017000
EAN:8413345098779

Detalles de producto : 306706000 SARGENTO 600MM
Abrazadera de acero. Mango en T de acero. Sistema de freno antideslizante.
Cualidades
•Heavy-duty due to spring steel material used for guides
Fully protected double threaded screw
Double thread multiplies both advance and pressure capacity
Resistant casting jaws
Steel T-handle
Non-slip braking mechanism
Fully protected double threaded screw
Double thread multiplies both advance and pressure capacity
Resistant casting jaws
Steel T-handle
Non-slip braking mechanism
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2750 g |
|---|---|
| Sujeción | 120 mm |
| Peso | 2.71 kg |
| Carril | 605 mm |
| Proyección | 125 mm |
| Profundidad de mordaza | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,49 € Sin IVA
/ unidad
39,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días