Referencias
Facom:272A.1500
Rubix:798529978000
EAN:3148511630150

Detalles de producto : 272A.1500 APRIETAJUNTA
• Capacidad: 0 a 1500 mm.
• Montajes de precisión gracias al apriete sin rotación de la bomba.
• Guía tratada y dentada en los cantos para bloqueos fuertes; rotula inclinable.
• Presentación: lacado, guía zincada.
APRIETA JUNTAS DE BOMBA 1500MM
Cualidades
Precise assembly thanks to the clamping without rotation of the pump. • Rail treated and notched on edges for free blocks; tilting kneecap.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4907 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 1615x195x40 mm |
| Peso con embalaje | 4907 g |
| Sujeción | 1500 mm |
| Peso | 5 kg |
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,32 € Sin IVA
/ unidad
137,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días