Referencias
Beta Tools:1595 600
Rubix:798161316000
fabricante:015950060
EAN:8014230088242

Documentos
Detalles de producto : 1595 600-SARGENTOS DE APRIETE
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 740x215x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2454 g |
| Sujeción | 600 mm |
| Carril | 600 mm |
| Proyección | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,05 € Sin IVA
/ unidad
116,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
