Referencias
Beta Tools:1593 300
Rubix:798161306000
fabricante:015930030
EAN:8014230099057

Documentos
Detalles de producto : 1593 300-SARGENTOS DE APRIETE 320X145
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 441x225x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1960 g |
| Sujeción | 300 mm |
| Carril | 300 mm |
| Proyección | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,68 € Sin IVA
/ unidad
87,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
