Referencias
Beta Tools:1594 500
Rubix:798163015000
fabricante:015940050
EAN:8014230099149

Documentos
Detalles de producto : 1594 500-SARGENTOS DE APRIETE DE PALANCA
Sargentos de apriete de palanca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 655x220x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3005 g |
| Sujeción | 500 mm |
| Carril | 500 mm |
| Proyección | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,28 € Sin IVA
/ unidad
166,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
