Referencias
Bahco:306806000
Rubix:798592939000
EAN:8413345098830

Detalles de producto : 306806000 APRIETO DE EMBOLO 60X15 CM
Cualidades
•Alta resistencia debido al acero para muelles empleado en las guías
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Mordazas de fundición resistentes
Empuñadura en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Mordazas de fundición resistentes
Empuñadura en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4260 g |
|---|---|
| Sujeción | 155 mm |
| Peso | 4.2 kg |
| Carril | 605 mm |
| Proyección | 40 mm |
| Profundidad de mordaza | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,50 € Sin IVA
/ unidad
65,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días