Referencias
Facom:272A.400
Rubix:798529977000
EAN:3148511630044

Detalles de producto : 272A.400 APRIETAJUNTA
• Capacidad: 0 a 1500 mm.
• Montajes de precisión gracias al apriete sin rotación de la bomba.
• Guía tratada y dentada en los cantos para bloqueos fuertes; rotula inclinable.
• Presentación: lacado, guía zincada.
APRIETA JUNTAS DE BOMBA 400MM
Cualidades
Precise assembly thanks to the clamping without rotation of the pump. • Rail treated and notched on edges for free blocks; tilting kneecap.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2006 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 515x150x38 mm |
| Peso con embalaje | 2006 g |
| Sujeción | 500 mm |
| Peso | 1.9 kg |
| Proyección | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,98 € Sin IVA
/ unidad
83,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días