Referencias
Bahco:306906000
Rubix:798490236000
EAN:8413345123433

Documentos
Detalles de producto : 306906000 MORDAZA 600X220
Abrazadera de acero. Mango en T de acero. Sistema de freno antideslizante.
Cualidades
•Steel clamp
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5000 g |
|---|---|
| Sujeción | 600 mm |
| Peso | 4.7 kg |
| Carril | 10 mm |
| Proyección | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,54 € Sin IVA
/ unidad
99,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
