SARGENTO ACERO INTERNAEGRO C/MANGO 2 COMPONENTES 500X120 MM MANGO PLEGABLE

Sargento de acero integro con mango 2 componentes Mango plegable

Ver información técnica
Referencias
Bessey:GZ50-12KG
Rubix:799290113000
fabricante:GZ50-12KG
EAN:4008158041414
brand logo

Detalles de producto : SARGENTO ACERO INTERNAEGRO C/MANGO 2 COMPONENTES 500X120 MM MANGO PLEGABLE


Sargento todo acero con mango plegable

Características: Guía de deslizamiento y mandíbula fija de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente. Mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado forjado. Husillo de marcha suave con rosca trapezoidal laminada, pavonada y templada en frío. El platillo de apriete móvil se puede cambiar para cada aplicación sin necesidad de utilizar herramientas. Con mango ergonómico de plástico de 2 componentes. El mango puede girarse 360° y plegarse 90°.

Aplicación: Sujeción elástica para sujetar piezas con gran delicadeza y precisión. El mango plegable lo hace ideal para su uso en lugares reducidos y de difícil acceso. Fuerza de sujeción de hasta 5 kN

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,34 Sin IVA
/ unidad
97,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días