Referencias
Roebuck:611933
Rubix:798954060000
EAN:3660338007699

Documentos
Detalles de producto : SARGENTO 300X80 LLANTA 35X8
Cabezales en fundición GS.
Llanta en acero laminado protegido mediante cataforesis negra.
Fabricado en Francia
Llanta en acero laminado protegido mediante cataforesis negra.
Fabricado en Francia
Cualidades
Potencia hasta 8.000 N
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 300 mm |
|---|---|
| Proyección | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,71 € Sin IVA
/ unidad
50,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
