Referencias
Beta Tools:1591 400
Rubix:798161282000
fabricante:015910040
EAN:8014230179025

Documentos
Detalles de producto : 1591 400-SARGENTOS
Sargentos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 535x205x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1326 g |
| Sujeción | 400 mm |
| Carril | 400 mm |
| Proyección | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,40 € Sin IVA
/ unidad
45,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
