52555 SAPPHIRE HI-POWER 46 20L

SAPPHIRE®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:SAPPHIRE HI-POWER 46 20L
Rubix:730525550034
fabricante:52555
EAN:5024747525553
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 52555 SAPPHIRE HI-POWER 46 20L


Versátil gama de aceites para sistemas hidráulicos, compresores
*SAPPHIRE Hi-Power* es una gama de aceites para sistemas hidráulicos, compresores e, diseñada para maximizar la transferencia de potencia mientras se lubrica y disipa el calor para proteger la maquinaria y extender la vida útil del equipo. Disponible en una gama de viscosidades que se adapta a todas las aplicaciones neumáticas e hidráulicas.

* *Vida útil extendida de los componentes*
Los aditivos antidesgaste de SAPPHIRE Hi-Power reducen drásticamente el desgaste a fin de prolongar la vida útil de los componentes. La prevención del desgaste, como el rayado de los cilindros hidráulicos, también mejora enormemente la eficiencia del sistema. * *Larga duración*
El paquete de aditivos antioxidantes evita la degradación química del aceite, lo que permite un rendimiento óptimo durante más tiempo, incluso a temperaturas elevadas. Con un mínimo de formación de lodo y barniz, se evitan los bloqueos dentro de los filtros y las bombas y se incrementan los intervalos de cambio de aceite, lo que resulta en un coste total de propiedad reducido. * *Baja transferencia*
SAPPHIRE Hi-Power también contiene un sistema de bajo arrastre para maximizar la separación del aire y el aceite y reducir la formación de espuma, asegurando un aire limpio y una transferencia de energía eficiente. * *Compatibilidad de materiales*
SAPPHIRE Hi-Power es compatible con la mayoría de los elastómeros, juntas y sellos a fin de evitar daños por contracción o hinchazón.

Cualidades

Reduce el desgaste de los materiales para extender significativamente la vida útil de los componentes. La alta estabilidad térmica aumenta los intervalos de cambio de aceite y evita la formación de lodos. El sistema de bajo arrastre facilita la separación de aire y aceite, asegurando aire limpio y máxima transferencia de potencia. Disponible en una gama de viscosidades que se adapta a todas las aplicaciones neumáticas e hidráulicas.

Aplicaciones

Compresores y sistemas hidráulicos

Información técnica


Atributos
Embalajejerrican
Baseaceite mineral
Rangosapphire hi-power
Viscosidad46 mPa s
Punto de inflamación210 °c (coc)
393,99 € Sin IVA
/ unidad
476,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Embalaje