Detalles de producto : 15030 FOODLUBE SPRAY GRIS400ML
Grasa multiuso de grado alimentario y presión extrema (EP) fortificada con PTFE en aerosol
La grasa en espray FOODLUBE es la FOODLUBE Universal 2 en una lata de aerosol para una aplicación conveniente. Es una grasa en aerosol blanca, no tóxica, de grado alimentario, diseñada para la lubricación y protección efectiva de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos, guías, pasadores, articulaciones y casquillos que funcionen en entornos alimentarios, farmacéuticos y otros entornos limpios.
Cualidades
Ofrece una excelente resistencia a amplias temperaturas de -50 ºC a +160 ºC. Altamente resistente al lavado con agua y ofrece una excelente protección contra la corrosión. Excelente estabilidad a la oxidación que resulta en intervalos de relubricación prolongados y una reducción en el uso de lubricantes. Excelente lubricante integral de larga duración fortificado con PTFE para mejor lubricidad y rendimiento. Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Tecnología DETEX: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación HALAL.
Aplicaciones
La grasa en espray FOODLUBE es una grasa en aerosol blanca, no tóxica, de grado alimentario, diseñada para la lubricación y protección efectivas de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos, guías, pasadores, articulaciones y casquillos que funcionen en entornos alimentarios, farmacéuticos y otros entornos limpios.