Referencias
CRC:FOOD GREASE FPS
Rubix:798259312000
fabricante:10291-AA
EAN:5412386002069

Documentos
Detalles de producto : FOOD GREASE FPS 1 KG 10291-001 [EX-10291-AA]
Grasa blanca de alto rendimiento, multiuso, con grado alimentario, sin silicona. Larga duración, resiste extrema presión. Para lubricación de engranajes, cadenas,etc Utilizable de -20°C a +140°C. NSF H1 n°139016 (ato) / 139015 (vrac).
Cualidades
Avoid corrosion. Resists steam. Use at temperatures from -20 to +140 °C.
Aplicaciones
Manufacturing and packaging equipment such as valves, hinges and seals.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | lata 1kg |
|---|---|
| Capacidad | 1000 g |
| Color | incoloro |
| Base | mineral oil |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
| Rango | crc fg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,66 € Sin IVA
/ unidad
58,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
