GARRAFA 5 LT 895051 ACEITE ENGRANAJES ISO 220 CONTACTO ALIMENTARIO NSF H1
Aceite para engranajes industriales de grado alimentario ISO220, registrado NSF H1 para contacto incidental con alimentos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:895051
Rubix:799153504000
EAN:3660338474385

Documentos
Detalles de producto : GARRAFA 5 LT 895051 ACEITE ENGRANAJES ISO 220 CONTACTO ALIMENTARIO NSF H1
Líquido para engranajes semisintético de calidad alimentaria con aditivos de alto rendimiento
Cualidades
Puede utilizarse para la lubricación de cadenas transportadoras a temperatura ambiente. Puede aplicarse por inmersión, circulación por inmersión o inyección. Puede aplicarse mediante lubricación con cepillo o por goteo para aplicaciones en cadenas. Es miscible con aceites minerales y aceites de polialfaolefina. Compatible con la mayoría de juntas de estanqueidad utilizadas normalmente en los sistemas de lubricación de maquinaria alimentaria. Se recomienda realizar siempre una prueba de compatibilidad.
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones de engranajes cargados en las industrias alimentaria y farmacéutica
Información técnica
Atributos
| Embalaje | botella |
|---|---|
| Base | aceite blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,68 € Sin IVA
/ unidad
139,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días