GARRAFA 20 LT 897518 ACEITE P/GUIAS Y EJES ISO 68

Aceite de deslizamiento, ISO68

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:897518
Rubix:799153480000
EAN:3660338498534
brand logo

Resumen técnico

Embalaje20l

Documentos

Detalles de producto : GARRAFA 20 LT 897518 ACEITE P/GUIAS Y EJES ISO 68


Desarrollada para guías y correderas de máquinas-herramienta, incluso cuando se requiere precisión o velocidades lentas, contiene aditivos antioxidantes, antioxidantes, de extrema presión, antidesgaste y antiespumantes. Buena separación de los fluidos metalúrgicos solubles, proporcionando una combinación de adhesividad y características antiadherentes y antideslizantes.
DIN 51502 CGLP; ISO19378 / ISO 6743-13 GA & GB; Máquina Fives Cincinnati (P47-ISO VG68 & P50-ISO VG220)

Cualidades

- Buenas propiedades de fricción que minimizan el efecto stick-slip- Buena resistencia al lavado por fluidos de mecanizado solubles- Buena protección contra el óxido y la corrosión en presencia de agua- Compatibilidad con la mayoría de las aleaciones metálicas.

Aplicaciones

Guías y correderas de máquinas-herramienta

Información técnica


Atributos
Embalaje20l
71,50 € Sin IVA
/ unidad
86,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días