Referencias
SKF:LHDF 900/205
Rubix:798742287000
EAN:7316570323870

Documentos
Detalles de producto : LHDF 900/205
El fluido de desmontaje LHDF 900 es adecuado para su uso con equipos hidráulicos SKF, incluidas bombas hidráulicas, tuercas hidráulicas HMV y otras herramientas para el proceso de aceite presurizado. El líquido contiene agentes anticorrosivos y no es agresivo con juntas fabricadas en caucho de nitrilo, Perbunan, cuero, cuero cromado, PTFE, etc.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | barril |
|---|---|
| Capacidad | 205000 g |
| Temperatura mín. | -28 °C |
| Temperatura máx. | 202 °C |
| Rango | lhdf 900 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3172,05 € Sin IVA
/ unidad
3838,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
