S.1/2LA VASO LARGO 1/2'' 6 CARAS METRICA
S.LA - Vasos 1/2" largos 12 caras en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:S.1/2LA
Rubix:798526961000
EAN:3148510556659




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.3 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
Detalles de producto : S.1/2LA VASO LARGO 1/2'' 6 CARAS METRICA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 LARGO - 12C - 1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 77x21x21 mm |
| Peso con embalaje | 119 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22.3 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 135 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € Sin IVA
/ unidad
18,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días