6251080 TX 30 E14 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E14
Copa externa para tornillo TX 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX 30 E14
Rubix:798177036000
fabricante:6251080
EAN:4010886625101


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18.3 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6251080 TX 30 E14 - LLAVE DE VASO 3/8p TORX E14
Vaso 3/8" TX E14 Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura para retención por bola Para uso manual, agarre moleteado Acero vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18.3 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 9.53 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.72 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 35 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días