Referencias
Roebuck:880211
Rubix:798727798000
EAN:3660338336393
Detalles de producto : 880211 VASO 3/8p HEXAGONAL 14 MM
Normas: ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - DIN 3124. Llave de vaso de 3/8'', acabado mate, hexagonal
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,27 € Sin IVA
/ unidad
6,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días