LLAVE VASO 1/2 30 MM 6 CARAS S.30H
S.H - Vasos 1/2" 6 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.30H
Rubix:798218077000
EAN:3148510541204




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 30 MM 6 CARAS S.30H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 30 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. acabado: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 201 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 43x40x40 mm |
| Peso con embalaje | 207 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 44 mm |
| Cuadrado | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 201 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días