6141650 D 19 L 11/16AF - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 11/16p
Copa 12 caras perfil UD larga D 19 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 L 11/16AF
Rubix:798175001000
fabricante:6141650
EAN:4010886614167


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.4625 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : 6141650 D 19 L 11/16AF - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 11/16p
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, finamente rectificado, cromado
Llave de vaso 1/2" larga perfil UD 11/16" accionamiento de cuadrado interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura para retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido fino, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 143 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 17.4625 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 143 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,22 € Sin IVA
/ unidad
38,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días