2016613 D 30 1/4AF - LLAVE DE VASO 3/8p 1/4p

Taco 12 caras perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 1/4AF
Rubix:798173569000
fabricante:2016613
EAN:4010886878286
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro6.35 mm
Longitud28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2016613 D 30 1/4AF - LLAVE DE VASO 3/8p 1/4p



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8" 1/4" Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro6.35 mm
Longitud28 mm
Acabadocromado
Peso50 g
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días