Referencias
Beta Tools:729L 36
Rubix:798166743000
fabricante:007290336
EAN:8014230030166


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 36-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1280 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,95 € Sin IVA
/ unidad
89,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días