Referencias
Facom:K.54HB
Rubix:798528036000
EAN:3148516601568




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 45 mm |
| Longitud | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : K.54HB VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 54 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 906 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 75x74x74 mm |
| Peso con embalaje | 906 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 45 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 880 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,00 € Sin IVA
/ unidad
56,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días