Referencias
Bahco:7809M-6-120
Rubix:799159602000
fabricante:7809M-6-120
EAN:7314150509621


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 6 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 120 mm |
Detalles de producto : 7809M-6-120
Dado 1/2'' hexagonal 7809 6 mm L120 - 7809M-6-120 - Bahco
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 6 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Peso | 130 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 € Sin IVA
/ unidad
12,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días