Referencias
Bollé Safety:RUSHPSI
Rubix:798252020000
EAN:3660740006648


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : RUSHPSI GAFAS DE PROTECCION RU
Disponible exclusivamente con tecnología Twilight, el modelo liviano de visión panorámica Rush ofrece una perfecta calidad óptica, el máximo confort y un diseño moderno. Se suministra con funda de microfibra libre.Riesgos mecánicos - F Norma EN 166 Marcado de oculares - 1Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170. Marcado de lente 5-3,1 1 FT.
Cualidades
Superior protection. Adjustable non-slip nose. Non-slip arms.
Aplicaciones
Outdoors
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 25 g |
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,46 € Sin IVA
/ unidad
6,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días