Referencias
GISS:866250
Rubix:798708747000
EAN:3660338204272


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : 866250 GAFAS G-DUSK AZULES INCOLORAS
Gafas de protección con diseño deportivo. Patillas ultraflexibles co-inyectadas. Puente antideslizante regulable. Patillas bicolor. Modelo muy envolvente con una sujeción excelente gracias a sus patillas flexibles. Peso: 31 g.
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho K y N para una mayor resistencia a los arañazos y al empañamiento. Norma: EN166
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho K y N para una mayor resistencia a los arañazos y al empañamiento. Norma: EN166
Cualidades
Comodidad absoluta gracias a su montura ultraenvolvente con tratamiento K y N
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,54 € Sin IVA
/ unidad
11,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h