Referencias
Honeywell:1000018
Rubix:798556762000
EAN:7312550000182


Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : 1000018 OP-TEMA - MONT.AZUL - ANTIARAÑAZOS
Gafa de patilla de Honeywell.
Puente nasal flexible y regulable.
Patillas ajustables en longitud y ángulo.
Montura azul.
Tratamiento antiarañazos.
Normativa EN 166 y EN 170.
Marcado de lente 2C-1.2 1 FT.
Puente nasal flexible y regulable.
Patillas ajustables en longitud y ángulo.
Montura azul.
Tratamiento antiarañazos.
Normativa EN 166 y EN 170.
Marcado de lente 2C-1.2 1 FT.
Cualidades
Lentes envolventes sin montura para una visión sin obstrucciones.</br>Longitud de patilla y ángulo de lente ajustables para un ajuste personalizado.</br>Puente nasal suave ajustable.</br>Disponibles con revestimiento duro resistente a los arañazos o revestimiento antivaho Fog-Ban opcional.</br>Incluye FlexiCord ajustable y desmontable.
Aplicaciones
Protección contra impactos, rectificado, torneado, fresado.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 € Sin IVA
/ unidad
7,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h