GAFAS DE PATILLA T-U SUPER F OTG NEGRO/BLANCO LENTE INCOLORA ANTI-RALLADURA, ANTIEMPAÑANTE
Gafas de patillas uvex super f OTG
Ver información técnicaVer documentosReferencias


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA T-U SUPER F OTG NEGRO/BLANCO LENTE INCOLORA ANTI-RALLADURA, ANTIEMPAÑANTE
uvex super f OTG: protección de los ojos que marca la diferencia
Las gafas de protección uvex super f OTG son muy cómodas y ofrecen una excelente cobertura de la zona de los ojos. Como cubregafas, también sirven para las gafas correctoras convencionales, por lo que son perfectas, por ejemplo, como gafas de protección para visitantes.
Características generales
Cubregafas para usuarios de gafas correctoras, con concepto de bisagra en la patilla
Colores de la montura: negro, blanco
Lente de PC transparente
Características de confort
Interior antiempañante, exterior resistente a la abrasión y a los agentes químicos (uvex supravision excellence)
Ajuste sin presión de las patillas para un ajuste agradable
Percepción lateral sin restricciones
Características de protección
Con certificación según EN 166 (protección individual de los ojos) y EN 170 (filtros para ultravioleta)
Identificación: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
Protección UV400 fiable
Información técnica
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Color | negro |
| Material de derivación | plástico |
| Material Principal | plástico |
| Tipo | sobregafas |
- Entrega estimada (15) días